Motion
BK50H FC CLARA

BROWNING
BK50H CLEAR PK

Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #04172938
No. Fabricante BK50H CLEAR PK
Precio110.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
BK50H CLEAR PK

Polea de cinturón en V - 4L, 5L, Sección de banda A, B, 1 ranura, Tamaño de orificio requerido de casquillo, 4.7500 pulg. D.E., Casquillo cónico dividido, Casquillo serie H, Material de hierro fundido
Artículo MI #04172938
No. Fabricante BK50H CLEAR PK
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
Precio110.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    0,375 - 1.500 pulg.
  • Diámetro de referencia
    4.0000 pulg. (A) 4.4000 pulg. (B)
  • Cara Ancho  
    0.8800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2813 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.4700 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.2000 pulg. (A) 4.7000 pulg. (B)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.1500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.2500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.4500 pulg.
  • Peso
    2.31 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo cónico dividido
  • Serie de casquillos
    H
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    BK50H FC CLARA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460590738
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Número de concentradores
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662460590738

Descripción general

Descripción del fabricante
BK50H HOJAS DE FHP PK TRANSPARENTES
  • La mayor selección de poleas con casquillo H de cualquier otro fabricante: Browning ofrece poleas aplastadas en la configuración de combinación A y B (A/B). Las ranuras 1 y 2 están disponibles para cumplir con cualquier requisito de potencia fraccional.
  • Las poleas están equilibradas estáticamente: todas las poleas están equilibradas estáticamente para garantizar un rendimiento suave y sin vibraciones.
  • Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.
  • Ranurado combinado: todas las poleas Browning BK H permiten el funcionamiento de las correas A, 4L, B y 5L , proporcionando así una variedad de diferentes diámetros de paso y caballos de fuerza.
  • Embalaje transparente para la pantalla de la tapa final