Motion
H 5/8 FC CLARA

BROWNING
H 5/8 CLEAR PK

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 5/8 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #04172955
No. Fabricante H 5/8 CLEAR PK
Precio53.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
H 5/8 CLEAR PK

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, 5/8 in Bore, 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, Material de acero
Artículo MI #04172955
No. Fabricante H 5/8 CLEAR PK
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
Precio53.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.57 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    H
  • Brida exterior Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Brida Grosor  
    1/4 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.72

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Número de catálogo del fabricante
    H 5/8 FC CLARA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662460590769
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • Par de apriete del tornillo
    95 pulg.
  • UPC_NO
    662460590769

Descripción general

Descripción del fabricante
H 5/8 CASQUILLOS FC TRANSPARENTES
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Cono de 3/4" por pie en barril: el cono de autobloqueo proporciona el mayor grado de producto de bloqueo mecánico al producto.
  • Embalaje transparente para la pantalla de la tapa final