Motion
UCFX20-315D1

NTN
UCFX20-315D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #04177049
No. Fabricante UCFX20-315D1
Precio1,662.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFX20-315D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 3-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de contacto
Artículo MI #04177049
No. Fabricante UCFX20-315D1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,662.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3125 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.8125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5-1/64 pulg.
  • Longitud total
    10.5625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.5625 pulg.
  • Ancho general
    5.0156 pulg.
  • Peso
    37.479 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UCX20-315D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FX20D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359502022
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29910 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    23620 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UCX20-315D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    UCFX
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359502022

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFX20-315D1 UNIDAD DE COJINETE