Motion
W5206-2RS
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 1.0625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04177515
No. Fabricante W5206-2RS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, 1.0625 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 30 °, CN
Artículo MI #04177515
No. Fabricante W5206-2RS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0625 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W5206-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Número de catálogo del fabricante
    1307
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106962427

Descripción general

Descripción del fabricante
W5206-2RSW COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good