Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total42.5 mm
Detalles
- Compensación de fluidoAire, gas no corrosivo, gas no inflamable
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a -101 kPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- SerieZSE30
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
Descripción general
- Los ajustes se pueden copiar hasta en 10 sensores esclavos a la vez
- Posibilidad de comprobar el valor de ajuste durante el bloqueo de la llave
- Pantalla de 4 dígitos
- Accesorios reemplazables con un solo toque