Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesFabricado en EE. UU.
- ColorTransparente
- Material de la cubiertaPoliuretano
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliuretano flexible
- Tipo de mangueraManipulación de materiales de grado alimentario
- Número de Upc del fabricante822353060148
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosManguera de manipulación de materiales/conductos de poliuretano de grado alimentario serie UVF℮
- Material de refuerzoHelicoidal de PVC
- Aplicaciones típicasConductos, ventilación y eliminación de humos, recogida de polvo, sistemas de conductos y sopladores de grado alimentario, manipulación de materiales de grado alimentario - servicio estándar, transferencia de productos farmacéuticos
- UPC_NO822353060148
- Presión de trabajo7 psi
Descripción general
- Tubo de poliuretano ligero y duradero: diseñado para aplicaciones secas en las que la abrasión es un factor. Proporciona una mayor vida útil de la manguera y menores costos operativos en comparación con mangueras de caucho o PVC similares. Materiales aptos para alimentos: la manguera cumple con los requisitos de la FDA(03) aplicables. La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente: “Ver el flujo”. Permite la confirmación visual del flujo de material. Materiales "Cold-Flex": la manguera permanece flexible a temperaturas bajo cero. Easy Slide Helix: el diseño de hélice rígida expuesta protege el tubo de la manguera del desgaste de la cubierta y permite que la manguera se deslice fácilmente sobre superficies rugosas. Fácil de manejar. Manguera de poliuretano resistente al aceite: resiste la mayoría de los aceites a base de petróleo y animales. Sin ftalatos.