Motion
RBQ2508S
Amortiguador
Artículo MI #04182145
No. Fabricante RBQ2508S
Precio76.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Amortiguador
Artículo MI #04182145
No. Fabricante RBQ2508S
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
Precio76.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    8.50 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    3.52 lb
  • Longitud total
    52 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular
    8 mm
  • Peso
    110 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    De 0.05 a 3 m/s
  • Opciones incluidas
    Tuerca de tope
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    19.6 J
  • Serie
    RB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
RBQ2508S ABSORTOR DE DESCARGAS

Los clientes también compraron