Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la base3.1500 pulg.
- Carga estática máxima11000 lb
- Longitud total8.7400 pulg.
Detalles
- AplicaciónSoporte de cinta transportadora y maquinaria con almohadilla antideslizante, superficie pulida y diseño sanitario.
- Material baseAcero inoxidable
- Tipo de niveladorAcero inoxidable
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificio de montajeDos orificios de retraso
- SerieAcero inoxidable
- Articulación del vástago±4° Vástago articulado
- Material del vástagoAcero inoxidable
- Rosca del vástago3/4-10