Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.86 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena100 / 1-1/4 pulg.
- Anchura interior0.750 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.188 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.187 pulg.
- Diámetro del pasador3/8 pulg.
- Diámetro del rodillo0.750 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de enlaceEnlace de desplazamiento
- Número de catálogo del fabricanteCS-7490
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaProducción de alimentos
- SerieH (pesado)
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647341696