Motion
180-2 CADENA DE RODILLO DE REVESTIMIENTO

DIAMOND CHAIN COMPANY
180-2 COTT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 180 / 2-1/4 in, recubierta, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #04185105
No. Fabricante 180-2 COTT ROLLER CHAIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DIAMOND CHAIN COMPANY
180-2 COTT ROLLER CHAIN

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 180 / 2-1/4 in, recubierta, 2 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #04185105
No. Fabricante 180-2 COTT ROLLER CHAIN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    146.05 mm
  • Anchura interior
    35.72 mm
  • Altura de la placa de enlace
    54.31 mm
  • Grosor de la placa de enlace
    7.14 mm
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    17.45 mm
  • Diámetro del rodillo
    35.71 mm
  • Resistencia a la tensión
    676130 N
  • Paso transversal
    65.84 mm

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    180 / 2-1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XS-6479-010
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.1
  • UPC_NO
    716647368129

Descripción general

Descripción del fabricante
180-2 CADENA DE RODILLO DE REVESTIMIENTO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle