Motion
RBX108-2
Correa en V con banda - Sección BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 trenzado, 112.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #04186835
No. Fabricante RBX108-2
Precio131.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa en V con banda - Sección BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 2 trenzado, 112.0000 pulg. de longitud exterior nominal, reforzado
Artículo MI #04186835
No. Fabricante RBX108-2
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
Su precio$131.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    112.0000 pulg.
  • Ancho superior
    1-5/16 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    046684793784
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Número de hebras
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 250 °F
  • Circunferencia exterior
    112.0000 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    BX
  • UPC_NO
    046684793784

Descripción general

Descripción del fabricante
RBX108-2 Cinturón de cinta dorado con banda en forma de corcho
  • Vida útil mejorada de la correa
  • Reducción del deterioro de la tensión
  • Resistente a los saltos y al cizallamiento
  • Reducción del desgaste de la rueda dentada
  • Amortiguación de impactos
  • Reducción del ruido

También puede gustarle

Los clientes también compraron