Motion
0213-20252
0213-20252 MERV 13 CALENTADOR 20X25X2
Artículo MI #04186924
No. Fabricante 0213-20252
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0213-20252 MERV 13 CALENTADOR 20X25X2
Artículo MI #04186924
No. Fabricante 0213-20252

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del filtro
    20X25X2
  • Área de medios
    19.62

Detalles

  • Material del filtro
    Sintético
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Capacidad de retención
    174 g
  • Flujo de aire máximo
    1968 cfm
  • Tipo de medio
    Sintético
  • MERV
    13
  • Pliegues por pie
    29
  • Velocidad nominal del aire
    492
  • Resistencia inicial nominal
    0.34
  • Resistencia final recomendada
    1.50

Descripción general

Descripción del fabricante
0213-20252 MERV 13 CALENTADOR 20X25X2
  • Medios sintéticos con carga electrostática
  • Diseñado para prolongar la vida útil
  • Hasta un 30 % más eficiente que los filtros de panel de fibra de vidrio típicos
  • Alta capacidad de retención del polvo
  • Resistente a la humedad

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"