Motion
PCM 505520 E

SKF
PCM 505520 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 50 mm, 20 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #04187189
No. Fabricante PCM 505520 E
Precio28.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 505520 E

Cojinete liso de molde y matrices - Orificio de 50 mm, 20 mm Longitud, Material PTFE
Artículo MI #04187189
No. Fabricante PCM 505520 E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.9685 pulg., 50 mm
  • Diámetro interior
    50 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Longitud total
    20 mm
  • Peso
    1.51 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Sin mantenimiento;Construcción de pared delgada;Forro de PTFE
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Descripción
    Casquillo recto compuesto de PTFE
  • Tipo de ranura
    Interior liso
  • Tipo de tierra
    Conexión a tierra
  • Número de catálogo del fabricante
    PCM 505520 E
  • Material
    Compuesto PTFE
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 250 °C, -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • UPC_NO
    7316571896274

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE DE MANGA PCM 505520E
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
Los clientes también compraron