Motion
6326/C3VL2071

SKF
6326/C3VL2071

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04187335
No. Fabricante 6326/C3VL2071
Precio5,743.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6326/C3VL2071

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04187335
No. Fabricante 6326/C3VL2071
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
Precio5,743.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    3 mm
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    58 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    33.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6326/C3VL2071 BRG DE INSOCOAT
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT
  • Recubrimiento de acabado
    Aislamiento eléctrico
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial tiene un orificio de 130 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 280 mm y ancho total de 58 mm para un uso radial duradero.
  • Número de catálogo del fabricante
    6326/C3VL2071
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51481 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48559 lbf
  • Características de resistencia
    Recubrimiento aislante de corriente
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571861746

Descripción general

Descripción del fabricante
6326/C3VL2071 BRG DE INSOCOAT
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3 , INSOCOAT