Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 10 mm
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 JIC 37°, M10
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 10 mm
- Tipo de tamaño del extremo 21/4 JIC 37°, M10
- Cuerpo hexagonal14.0
- Longitud total30.0
- Profundidad de la rosca4.4
- Tamaño de la rosca 2M10X1.0
- Peso0.05 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoDesfogue JIC 37° a sistema métrico, desfogue JIC 37°
- Descripción Palabra clave1/4 en macho JIC 37° Flare x 10 mm macho métrico
- Estilo final 1JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 1(AAG) 7/16–20
- Estilo final 2Métrica masculina
- Rosca del extremo 27/16-20 UNF, M10X1.5
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Material del selloNBR
- Serie7001_ORR
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto