Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590114047
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC204-12
- Tipo de selloSello R
- SerieUCPAS
- UPC_NO1200106023708