Motion
110PM08228S
RUEDA GIRATORIA REDONDA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 8 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1500LBS
Artículo MI #04188849
No. Fabricante 110PM08228S
Precio214.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA GIRATORIA REDONDA DE POLIURETANO QUE NO DEJA MARCAS DE 8 X 2 SIN CARGAS DE FRENO DE HASTA 1500LBS
Artículo MI #04188849
No. Fabricante 110PM08228S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3 x 3-5/8 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3 pulg.
  • Altura de montaje
    10-1/8 pulg.
  • Placa de montaje Tamaño  
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Cable giratorio Longitud  
    2-1/4 pulg.
  • Radio giratorio
    2-1/4 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.

Detalles

  • Forma del orificio del perno
    Ranurado
  • Rango de capacidad de carga de las ruedas
    1,000 a 1,999 lb
  • Tipo de montaje de rueda
    PLACA SUPERIOR
  • Tipo de plataforma de rueda
    Contender de Contender de Kingpinless
  • Serie de ruedas
    Serie 110
  • Tipo de rueda
    Giro
  • Color principal
    GRIS
  • Material del núcleo
    Aluminio
  • Acabado del bastidor
    ZINC
  • Material del bastidor
    ACERO
  • Tolerancia al calor
    -40 a 180 °F
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    110PM08228S
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Acabado/revestimiento de la plataforma
    Enchapado en zinc
  • Serie
    SERIE 110
  • Color de la banda de rodadura
    VERDE
  • Material de la banda de rodadura
    POLIURETANO (nuez)
  • Tipo
    GIRATORIO
  • Tipo de cojinete de rueda
    BOLA DE PRECISIÓN
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
110PM08228S 8X2 TOP DE RUEDECILLA DE URA DE POLIÉSTER