Motion
S24-17A8-04

THOMSON (ALTRA)
S24-17A8-04

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 3.8 in
Artículo MI #04188958
No. Fabricante S24-17A8-04
Precio586.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
S24-17A8-04

Actuador Electrak 1 - Voltaje de entrada de 24 V CC, longitud de carrera de 3.8 in
Artículo MI #04188958
No. Fabricante S24-17A8-04
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
Precio586.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Accidente cerebrovascular
    3.8 pulg.
  • Peso
    1.30 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    75 lbf
  • Voltaje de entrada
    24 V CC
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Velocidad a plena carga
    0.65 pulg./s
  • Velocidad sin carga
    1.00 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    300 lbf
  • Especificaciones técnicas

Descripción general

Descripción del fabricante
S24-17A8-04 ACTUADOR
  • Material de montaje: cobre; acero; zinc; aluminio; plástico