Motion
FB-SCEZ-20M-PSS

DODGE
FB-SCEZ-20M-PSS

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04203159
No. Fabricante FB-SCEZ-20M-PSS
Precio367.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FB-SCEZ-20M-PSS

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida E-Z Kleen - Orificio de 20 mm, Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #04203159
No. Fabricante FB-SCEZ-20M-PSS
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
Su precio$367.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    2464 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    136758
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476481377

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-SCEZ-20M-PSS
  • Carcasa: La carcasa lisa y sólida minimiza los puntos de puerto de contaminación para reducir el riesgo de incidentes de retirada de alimentos. La carcasa no pintada evita las astillas de pintura en los alimentos. La carcasa de polímero cuenta con un agente antimicrobiano que resiste el crecimiento de bacterias y hongos.
  • Jaula Max Life: El diseño patentado de la jaula de 2 piezas crea compartimentos para mantener la grasa cerca de la pista de bolas, lo que prolonga la vida útil del cojinete.
  • Material de plaquita y tornillería: diseñado para resistir la corrosión y minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos o un incidente de retirada.
  • Sello Hydro Armor: 3 labios de contacto + deflector de acero inoxidable con sello de reborde en el anillo exterior que protege contra la contaminación y la entrada de agua.
  • Sello retenido mecánicamente: se mantiene en su lugar durante el lavado y evita el escape durante la relubricación.