Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.9400 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.4062 pulg.
- Tamaño del perno0.4063 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud del orificio1.71 pulg.
- Peso2.30 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Serie de cojinetesSerie 207
- Tipo de cojineteCojinete de bolas de tornillos de fijación
- Forma del orificioRonda
- Tipo de orificioRecto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica4895 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaMobilGrease FM222
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante136814
- Velocidad máxima3500 rpm
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- RelubricableSí
- Tipo de selloSello de contacto de tres labios
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática3461 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoSí
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476478865
Descripción general
- Carcasa: La carcasa lisa y sólida minimiza los puntos de puerto de contaminación para reducir el riesgo de incidentes de retirada de alimentos. La carcasa no pintada evita las astillas de pintura en los alimentos. La carcasa de polímero cuenta con un agente antimicrobiano que resiste el crecimiento de bacterias y hongos.
- Jaula Max Life: El diseño patentado de la jaula de 2 piezas crea compartimentos para mantener la grasa cerca de la pista de bolas, lo que prolonga la vida útil del cojinete.
- Material de plaquita y tornillería: diseñado para resistir la corrosión y minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos o un incidente de retirada.
- Sello Hydro Armor: 3 labios de contacto + deflector de acero inoxidable con sello de reborde en el anillo exterior que protege contra la contaminación y la entrada de agua.
- Sello retenido mecánicamente: se mantiene en su lugar durante el lavado y evita el escape durante la relubricación.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.