Motion
.3318ES1RADB56N

WEG ELECTRIC CORP
.3318ES1RADB56N

Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56N , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje con pie, servicio de granja
Artículo MI #04205668
No. Fabricante .3318ES1RADB56N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
.3318ES1RADB56N

Servicio de granja - Motor de accionamiento Auger - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56N , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, montaje con pie, servicio de granja
Artículo MI #04205668
No. Fabricante .3318ES1RADB56N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56N
  • Longitud total de la dimensión C
    12.76 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    25 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Impuesto agrícola
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    61.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento de la barrena
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
3318ES1RADB56N 1/3HP 1800 1 60 115/230V