Motion
00718OT3E213TF3

WEG ELECTRIC CORP
00718OT3E213TF3

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04205785
No. Fabricante 00718OT3E213TF3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00718OT3E213TF3

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 213/5T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, montaje en pie, servicio continuo
Artículo MI #04205785
No. Fabricante 00718OT3E213TF3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    17.17 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    107.24 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Catálogo del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00718OT3E213TF3 7.5HP 1800 3 60 208-230
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
Los clientes también compraron