Motion
01018ES1E215JP

WEG ELECTRIC CORP
01018ES1E215JP

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 215JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04206442
No. Fabricante 01018ES1E215JP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
01018ES1E215JP

Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 10 hp, 1800 rpm, monofásico, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 215JP , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, montaje frontal en C/pie, servicio continuo
Artículo MI #04206442
No. Fabricante 01018ES1E215JP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    215JP
  • Longitud total de la dimensión C
    24.27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    168 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, transportadores, grúas, cortadoras y máquinas de sierra, ventiladores, equipos industriales, máquinas de amasar y mezclar, maquinaria, equipos de embalaje, máquinas de prensado, bombas
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    19.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Montaje en cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Voltios a frecuencia
    190 V a 50 Hz; 380 V a 50 Hz; 208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
01018ES1E215JP 10HP 1800 1 60 208-230
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
Los clientes también compraron