Motion
SY7320-5DZ-02F-X20

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5DZ-02F-X20

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #04212218
No. Fabricante SY7320-5DZ-02F-X20
Precio116.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SY7320-5DZ-02F-X20

VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO SY 4/5 con tensión 24 V CC
Artículo MI #04212218
No. Fabricante SY7320-5DZ-02F-X20
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
Precio116.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    66 mm
  • Longitud total
    182.4 mm
  • Ancho general
    18.9 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4
  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.63 (A/B a EA/EB) Cv, 0.7 (P a A/B) Cv
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Subplaca con puerto para cuerpo incluida
  • Tiempo de respuesta
    56 ms
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    SY
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Consumo de energía del solenoide
    0.35 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    IEC 60529, JIS B 8375-1981
  • Rosca estándar
    G
  • Función de la válvula
    Carrete
  • Serie de válvulas
    SY7000
  • Voltaje
    24 V CC
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de voltaje de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
SY7320-5DZ-02F-X20 VÁLVULA

Los clientes también compraron