Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro90 mm
- Agujero Diámetro30 mm
- Longitud a través del orificio30.3 mm
- Longitud total Diámetro113 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Acabado/revestimientoRecubrimiento de níquel
- Material de la carcasaHierro maleable - Protección contra níquel
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial2000 kgf
- Capacidad de carga estática radial1150 kgf
- Cojinete de repuestoB6
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieBTM200NP
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250351732