Motion
16132 CINTA DE PELÍCULA PTFE 5481 GRIS 2"X36YD  6.8 MIL

3M
16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5481, gris, 2 pulg. x 36 yardas, 6.8 mil, 6 rollos por caja, en caja
Artículo MI #04228034
No. Fabricante 16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL
Precio939.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL

3M™ Cinta de película de PTFE 5481, gris, 2 pulg. x 36 yardas, 6.8 mil, 6 rollos por caja, en caja
Artículo MI #04228034
No. Fabricante 16132 PTFE FILM TAPE 5481 GRAY 2"X36YD 6.8 MIL
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
Su precio$939.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Grosor
    6.8 mil
  • Peso
    1.402 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sellado de tuberías
  • Color
    Gris
  • Número de stock del fabricante
    5481
  • Número de Upc del fabricante
    00021200161322
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +500 °F
  • UPC_NO
    00021200161322

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE PELÍCULA 16132 PTFE 5481 GRIS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La película de PTFE antiadherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
  • El adhesivo de silicona permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies
  • Amplio rango de temperatura para rendimiento en maquinaria y equipos calefactados
  • Versión más gruesa de la cinta adhesiva de película de PTFE 3M™ 5480, que proporciona más durabilidad y mayor duración
  • Las cintas de película de PTFE 3M™ esquivadas son más adaptables que las cintas de película de PTFE extrudidas típicas
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"