Motion
29314 CORREA DE TELA 461F  4"X132"P220 XF PESO

3M
29314 CLOTH BELT 461F 4"X132"P220 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P220 de peso XF, 4 x 132 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #04229225
No. Fabricante 29314 CLOTH BELT 461F 4"X132"P220 XF-WEIGHT
Precio62.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
29314 CLOTH BELT 461F 4"X132"P220 XF-WEIGHT

3M™ Cinturón de tela 461F, P220 de peso XF, 4 x 132 pulgadas, Film-lok, Single-flex, 50 por caja
Artículo MI #04229225
No. Fabricante 29314 CLOTH BELT 461F 4"X132"P220 XF-WEIGHT
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
Precio62.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    132 pulg.
  • Ancho de la correa
    4 pulg.
  • Longitud total
    132 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    P220
  • Número de stock del fabricante
    60410014868
  • Número de Upc del fabricante
    00051125293143
  • UPC_NO
    00051125293143

Descripción general

Descripción del fabricante
29314 CINTURÓN DE ROPA 461F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio afilado corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado uniforme
  • El soporte de poliéster resistente y resistente al agua admite aplicaciones húmedas o secas, desde amolado de alta resistencia hasta acabado fino sin rasgaduras ni mellas
  • El soporte de tela proporciona flexibilidad
  • El revestimiento de resina resistente al calor une el abrasivo al soporte para ofrecer durabilidad bajo presión, calor y agua
  • Uso en soportes traseros para aplicaciones de esmerilado y acabado
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
Los clientes también compraron