Motion
VPS-110 CTY

BROWNING
VPS-110 CTY

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231030
No. Fabricante VPS-110 CTY
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
VPS-110 CTY

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 5/8 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231030
No. Fabricante VPS-110 CTY
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    1.2188 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 3.1875 a 4.0625 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Altura total
    2.2188 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Browning - Especial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Sin cabestrillo de sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Pintura gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    766027
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2108 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1117 lbf
  • Cojinete de repuesto
    VS-110
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Serie
    VICEPRESIDENTE-CTY
  • UPC_NO
    662460065519

Descripción general

Descripción del fabricante
ESPECIALES DE INTERCAMBIO VPS-110 CTY 766027
  • Sin cabestrillo de sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"