Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1250 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa0.5938 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2813 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2813 pulg.
- En general Altura1.6094 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
Detalles
- AplicaciónBrowning - Especial
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris pintado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante766769
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVS-123 ATO
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieVF2S
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662460320359
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado