Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesConjunto completo D21056, anillo interior E21056, conjunto de rodillo WS21056 (2)
- Material del cojineteAcero
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoAnillos exteriores del cojinete del diario
- Tipo de cojineteAnillo exterior
Descripción general
- Todos los anillos exteriores se suministran con orificios de aceite