Motion
RPBA 104-2

SEALMASTER
RPBA 104-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231150
No. Fabricante RPBA 104-2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RPBA 104-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231150
No. Fabricante RPBA 104-2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.5625 a 4.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • En general Altura  
    3.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    551854
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-104
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RPBA
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288482987

Descripción general

Descripción del fabricante
RPBA 104-2 ALMOHADA BLK STK 551854
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"