Motion
RFBA 106

SEALMASTER
RFBA 106

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-3/8 pulg. de diámetro interior, Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Manejo de aire
Artículo MI #04231161
No. Fabricante RFBA 106
Precio3,262.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFBA 106

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-3/8 pulg. de diámetro interior, Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Manejo de aire
Artículo MI #04231161
No. Fabricante RFBA 106
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
Precio3,262.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-3/8 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/16 pulg.
  • En general Altura  
    4.6250 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    RCI-106
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RFB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
RFBA 106 FLG STK 551884

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"