Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Anillo interior Ancho3.6900 pulg.
- Anillo exterior Ancho2.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.3750 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante553673
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 225°
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieERCIA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461292457
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa compleja de litio NLGI#2