Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.3750 pulg.
- Agujero Diámetro60 mm
- Profundidad general4-3/16 pulg.
- En general Altura6.8750 pulg.
- Longitud total Diámetro6.8750 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial9030 lbf
- Cojinete de repuestoRCI-60MM
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieRFB
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461287897