Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio54 mm
- Diámetro interno40 mm
- Longitud total196.9 mm
- Ancho general58.7 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461382561
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461382561