Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base4.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.125 a 11.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Agujero Diámetro90 mm
- En general Altura7.7500 pulg.
- En general Longitud13.7500 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante555390
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoRCI-90MM
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieRPB
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461288344
Descripción general
- Con volante de sellado