Motion
RPB 75MM-4

SEALMASTER
RPB 75MM-4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231434
No. Fabricante RPB 75MM-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RPB 75MM-4

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #04231434
No. Fabricante RPB 75MM-4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.7500 a 10.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • En general Altura  
    6.3750 pulg.
  • En general Longitud  
    11.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    555458
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    RCI-75MM
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    RPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461288221

Descripción general

Descripción del fabricante
RPB 75MM-4 RODILLO BRG ORIFICIO MÉTRICO 555458
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron