Motion
ERPB 65MM-C2

SEALMASTER
ERPB 65MM-C2

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04231451
No. Fabricante ERPB 65MM-C2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
ERPB 65MM-C2

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 65 mm, Material de hierro fundido, Rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #04231451
No. Fabricante ERPB 65MM-C2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.4063 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9375 a 8.6875 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • En general Altura  
    5.7500 pulg.
  • En general Longitud  
    10.3750 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    555670
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ERPB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662288834113

Descripción general

Descripción del fabricante
ERPB 65MM-C2 RODILLO BRG CALIBRE MÉTRICO 5556
  • Sin cabestrillo de sellado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"