Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Ancho de la base2.0625 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.3125 a 5.9375 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- En general Altura3.8125 pulg.
- En general Longitud7.2500 pulg.
- Ancho general2.5313 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de polímero
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante556918
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieRPBA
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461288610
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado