Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Ancho de la base4.5156 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.125 a 11.2500 pulg.
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Agujero Diámetro3-3/16 pulg.
- En general Altura7.9375 pulg.
- En general Longitud13.7500 pulg.
- Ancho general4.1875 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Construcción de la carcasaDivisión
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante557193
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieERPBA
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662461294192
Descripción general
- Con volante de sellado