Motion
RFPA-407C

SEALMASTER
RFPA-407C

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo cónico, calibre de 4-7/16 pulg., diámetro exterior de 13-1/2 pulg., ancho de 4-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04231576
No. Fabricante RFPA-407C
Precio8,854.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
RFPA-407C

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo cónico, calibre de 4-7/16 pulg., diámetro exterior de 13-1/2 pulg., ancho de 4-5/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #04231576
No. Fabricante RFPA-407C
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
Su precio$8,854.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4-5/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    5-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.5000 pulg.
  • Peso
    91.00 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662461296967
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    25750 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    RFPA
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    662461296967

Descripción general

Descripción del fabricante
RFPA 407C FLG PILOTO STK 557391

También puede gustarle

Los clientes también compraron