Motion
EMFP-47

SEALMASTER
EMFP-47

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio
Artículo MI #04231610
No. Fabricante EMFP-47
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
EMFP-47

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 2-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio
Artículo MI #04231610
No. Fabricante EMFP-47
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    7.3750 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461007990
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461007990

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE AJUSTE DORADO EMFP-47 GEN 700963

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"