Motion
SFT-24T RM

SEALMASTER
SFT-24T RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #04231620
No. Fabricante SFT-24T RM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-24T RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #04231620
No. Fabricante SFT-24T RM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6560 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.7500 pulg.
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Color
    Gris
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    SFT-24T RM
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461370803
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    5850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-18T RM
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Serie
    SFT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461370803

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-24T RM
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • El diseño de mantenimiento reducido con tapón e incluye tierras cónicas Sealmaster® garantiza que el lubricante se redirija fácilmente de vuelta a la pista de carreras.

También puede gustarle

Los clientes también compraron