Motion
AR-1-14

SEALMASTER
AR-1-14

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 2.6875 pulg. OD, 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #04231664
No. Fabricante AR-1-14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
AR-1-14

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 1.2500 pulg. Diámetro del orificio, 2.6875 pulg. OD, 1.5000 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar concéntrico
Artículo MI #04231664
No. Fabricante AR-1-14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9531 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Serie
    AR
  • UPC_NO
    662461372524

Descripción general

Descripción del fabricante
AR-1-14T GEN GOLD SKWEZLOC 704469

You May Also Like

Los clientes también compraron