Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro4.1250 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1-9/32 pulg.
- Ancho del anillo interior1-11/16 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.4650 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461372647
Descripción general
Descripción del fabricante
SFC-23 RM GOLD BRGS MANTENIMIENTO REDUCIDO
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad