Motion
MSTH-32-12

SEALMASTER
MSTH-32-12

Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, 2.0000 in de diámetro interior, 12.0000 in de recorrido, 24.8125 in de longitud, 2.5000 in de altura
Artículo MI #04231741
No. Fabricante MSTH-32-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MSTH-32-12

Ensamblaje de cojinetes y bastidor de recogida - Cojinete de bolas, 2.0000 in de diámetro interior, 12.0000 in de recorrido, 24.8125 in de longitud, 2.5000 in de altura
Artículo MI #04231741
No. Fabricante MSTH-32-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Montura general Altura  
    2.5000 pulg.
  • Montura general Longitud  
    24.8125 pulg.
  • Altura total
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    24.8125 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    MSTH-32-12
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máx. 250°
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro estándar
  • Serie
    MSTH
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461041482

Descripción general

Descripción del fabricante
MSTH-32-12 BASTIDORES DE UNIDAD DE TOMA 707883
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

También puede gustarle

Los clientes también compraron