Motion
MFC-31
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #04231758
No. Fabricante MFC-31
Precio1,849.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1-15/16 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #04231758
No. Fabricante MFC-31

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,849.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-19/32 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461300886

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN DORADO EMFC-31 GEN 708598

También puede gustarle

Los clientes también compraron