Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.2500 pulg.
- Anillo interior Ancho2.5625 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.5625 pulg.
- Exterior Diámetro4.3307 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- RPM Máx.1150 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 100 °F
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- Tipo de selloSensación
- SerieER
- UPC_NO662461300909
Descripción general
- Con volante de sellado
- Aceite ligero