Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Carcasa Ancho1.2200 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6880 pulg.
- Exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Ancho general1.6880 pulg.
- Peso3.20 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaPPS
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de óxido negro
- Construcción de la carcasaUna pieza
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho cilíndrico
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteSC-23 HT
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461330876
- RPM Máx.2200 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 400 °F
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lb
- Capacidad de carga estática radial3493 lb
- Cojinete de repuesto2-17 HT
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieSC
Descripción general
- Carcasa cilíndrica de D.E. de hierro fundido con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® pasador de bloqueo y hoyuelo exclusivos para lubricación directa y antirrotación