Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Ancho de la carcasa1-3/16 pulg.
- Ancho del anillo interior1-5/8 pulg.
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.2150 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +100 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSFC-T
- Tipo de cojineteBola